CHF 331.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 25 mm |
Schneidenlänge | 160 mm |
Gesamtlänge | 281 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 3 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-co |
Steigungswinkel | 38 ° |