Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN345 HSSCo5 geschliffen Typ INOX Schaft MK 18,50mm

  • ERIKS:23408607
  • Hersteller:9012620185000
Image 1
Spiralbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
18.5 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
233 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
38 °