GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN345 HSSCo5 geschliffen Typ INOX Schaft MK 16,25mm

  • ERIKS:23408599
  • Hersteller:9012620162500
Image 1
Spiralbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
16.25 mm
Schneidenlänge
125 mm
Gesamtlänge
223 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
38 °