CHF 118.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 11.8 mm |
Schneidenlänge | 94 mm |
Gesamtlänge | 175 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 1 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-co |
Steigungswinkel | 38 ° |