CHF 31.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 13 mm |
Schneidenlänge | 120 mm |
Gesamtlänge | 182 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 1 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Blank/dampfbehandelt |
Kühlkanäl | 0 |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |