CHF 187.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 12 mm |
Schneidenlänge | 228 mm |
Gesamtlänge | 290 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1898/1 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Durchmesser 2 | 16 mm |