GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 10mm

  • ERIKS:23407983
  • Hersteller:9005310100000
Image 1
Stiftloch-Kegelbohrer mit zyl. SchaftAusführung: HSS, DIN 1898/1, Typ N. Rechtsschneidend, Oberfläche ab Ø 3 mm dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
190 mm
Gesamtlänge
245 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1898/1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Durchmesser 2
12.5 mm