Ausführung: Mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Rohfräser |
Durchmesser | 8 mm |
Max. Arbeitslänge | 19 mm |
Gesamtlänge | 69 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | m42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844K |
Beschichtung | FIRE |
Toleranz | K12 |
Kopfdurchmesser | 8 mm |