GUHRING

GUHRING Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 6mm

  • ERIKS:11983578
  • Hersteller:9036900060000
Image 1
Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Beschichtung
FIRE
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
6 mm