GUHRING

GUHRING Schaftfräser WN VHM Schaft HA Z3 8mm

  • ERIKS:12739005
  • Hersteller:3472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochleistungsfräser, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
21 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
Kopfdurchmesser
8 mm