GUHRING

GUHRING Schaftfräser WN VHM Schaft HA Z3 6mm

  • ERIKS:12739002
  • Hersteller:3472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochleistungsfräser, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Kopfdurchmesser
6 mm