GUHRING

GUHRING Schaftfräser WN VHM Schaft HA Z3 16mm

  • ERIKS:12739014
  • Hersteller:3472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochleistungsfräser, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 171.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
36 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
Kopfdurchmesser
16 mm