GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL extralangWN VHM FIRE Z4 20mm

  • ERIKS:23110200
  • Hersteller:9055560200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 262.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
65 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
150 mm
Kopfdurchmesser
20 mm