GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL extralangWN VHM FIRE Z2 8mm

  • ERIKS:23108204
  • Hersteller:9055490080000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
40 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
100 mm
Kopfdurchmesser
8 mm