Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.
Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.CHF 108.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 150 mm |
Kopfdurchmesser | 12 mm |