GUHRING

GUHRING Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Typ RF100 6,50mm

  • ERIKS:12739038
  • Hersteller:3892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Besonders leistungsfähiges Werkzeug mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Bohren, Rampen, Nuten und Schruppen geeignet . Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen verwendbar. Durch die ungleiche Drallsteigung können höhere Schnittgeschwindigkeiten erreicht werden. Weiterhin können beim Nuten- und Schruppfräsen bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 65.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
65 mm