GUHRING

GUHRING Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 2,5mm

  • ERIKS:12742896
  • Hersteller:6723250250
Image 1
Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
2.5 mm
Max. Arbeitslänge
3 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
50 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527K
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
2.5 mm