GUHRING

GUHRING Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 12mm

  • ERIKS:12742915
  • Hersteller:6723251200
Image 1
Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
73 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527K
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
12 mm