Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung.
CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 10 mm |
Max. Arbeitslänge | 11 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 66 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6527K |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 10 mm |