GUHRING

GUHRING Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z2 Schaft HB 3mm

  • ERIKS:12742872
  • Hersteller:6723220300
Image 1
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
4 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
50 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527K
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE