Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung
Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.CHF 147.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 18 mm |
Max. Arbeitslänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Gesamtlänge | 84 mm |
Schneide | 2 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6527K |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |