GUHRING

GUHRING Schaftfräser extralang WN VHM FIRE Schaft HA 3mm

  • ERIKS:11985041
  • Hersteller:9036800030000
Image 1
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.



Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
20 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
75 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
3 mm