Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
CHF 123.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 10 mm |
Max. Arbeitslänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 100 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 10 mm |