Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.
CHF 130.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 72 mm |
DIN-Norm | 6527L |
Kopfdurchmesser | 97 mm |