GUHRING

GUHRING Schaftfräser DIVER Untermaß Signum Typ RF100Schaft HB 13,7mm

  • ERIKS:12739144
  • Hersteller:6736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Untermaß-Schaftfräser DIVER

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 221.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
137 mm