GUHRING

GUHRING Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB20mm

  • ERIKS:12739193
  • Hersteller:9067360200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser DIVER

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 439.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
20 mm