GUHRING

GUHRING Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB16mm

  • ERIKS:12739191
  • Hersteller:9067360160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser DIVER

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 290.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
16 mm