
CHF 107.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Schaftfräser mit Vollradius |
Durchmesser | 14 mm |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6528 |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 14 mm |