CHF 43.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 6 mm |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 57 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6527L |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 6 mm |