GUHRING

GUHRING Schafrfräser 4-schneider mit eckradius FIRE 03562 DIN6527LN hart metal mb 20MM r 1,50

  • ERIKS:14909950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
20 mm