GUHRING

GUHRING Schafrfräser 4-schneider mit eckradius FIRE 03562 DIN6527LN hart metal mb 12MM r 1,50

  • ERIKS:14909944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
12 mm