GUHRING

GUHRING Ratiofräser SL kurz DIN6527 VHM FIRE Z4 10mm

  • ERIKS:23110615
  • Hersteller:9055340100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-SchaftfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Ratiofräser
Max. Arbeitslänge
14 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
66 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
10 mm