GUHRING

GUHRING Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Z4 Schaft HB 16mm

  • ERIKS:23110626
  • Hersteller:9055350160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.

Zur Liste hinzufügen

CHF 174.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Ratiofräser
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
16 mm