GUHRING

GUHRING Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 8mm

  • ERIKS:12050081
  • Hersteller:6724230800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges, wodurch es für Anwendungen im Formenbau geeignet ist. Die Standzeit erhöht sich bei MMS oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.

Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
8 mm