GUHRING

GUHRING Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 2mm

  • ERIKS:12050076
  • Hersteller:6724230200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges, wodurch es für Anwendungen im Formenbau geeignet ist. Die Standzeit erhöht sich bei MMS oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.

Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
3 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
2 mm