CHF 61.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Schaftfräser mit Vollradius |
Max. Arbeitslänge | 225 mm |
Schaftdurchmesser | 3 mm |
Gesamtlänge | 38 mm |
DIN-Norm | DIN 6535-HA |
Kopfdurchmesser | 15 mm |