Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Optimal im Formenbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
CHF 583.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 630.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Torusfräser |
Durchmesser | 20 mm |
Max. Arbeitslänge | 65 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 150 mm |
DIN-Norm | 6527L |
Kopfdurchmesser | 20 mm |