Eriks
GUHRING

GUHRING Mehrzahnfräser extralang WN VHM Signum Schaft HA Z6-8 16mm

  • ERIKS:23108514
  • Hersteller:9037160160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Optimal im Formenbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.

Zur Liste hinzufügen

CHF 396.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Torusfräser
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
65 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
150 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
16 mm