GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 + Kernlochbohrer

  • ERIKS:12594498
  • Hersteller:9010690120000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Satzinhalt:7 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 127 Stück Spiralbohrer Ø 2,5; 3,3; 4,2; 6,8; 8,5; 10,2 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
DIN-Norm
371/376