GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-snijd mit eckradius FIRE 03561 D6527LN hart metal 8,00MM r=1,50mm

  • ERIKS:14909936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
8 mm