GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-snijd mit eckradius FIRE 03561 D6527LN hart metal 10,00MM r=1,50mm

  • ERIKS:14909921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
10 mm