GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 8,0mm

  • ERIKS:23108196
  • Hersteller:9055740080000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-MinifräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
55 mm
Kopfdurchmesser
8 mm