GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 1,0mm

  • ERIKS:23108158
  • Hersteller:9055730010000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Minifräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen.

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
2 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
38 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
1 mm