GUHRING

GUHRING Aufbohrer DIN343 HSS Schaft MK3 26,70mm

  • ERIKS:23408751
  • Hersteller:9005340267000
Image 1
Aufbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: HSS, DIN 343, Typ N. Profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, rechtsschneidend. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Aufbohren vorgebohrter, vorgegossener oder vorgestanzter Löcher. Die stabile Konstruktion und die 3 Schneiden bewirken, dass Fluchtungsungenauigkeiten und Unrundheit der vorgefertigten Bohrungen korrigiert werden. Außerdem wird die Bohrwandoberfläche so weit verbessert, dass mit einer Reibahle anschließend einwandfrei fertiggerieben werden kann. Beachten Sie die Spalte „kleinster Ø des vorgebohrten Loches“. Hinweis: Der Anschnittdurchmesser muss unbedingt kleiner sein als das aufzubohrende Loch. Weitere Abmessungen oder HSS-E-Ausführungen oder VHM-/HM-Bestückung oder lange Aufbohrer nach DIN 1864 auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
26.7 mm
Schneidenlänge
170 mm
Gesamtlänge
291 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
343
Typ
Wendelbohrer
Material
HSS