GUHRING

GUHRING Aufbohrer DIN343 HSS Schaft MK2 18,0mm

  • ERIKS:23408734
  • Hersteller:9005340180000
Image 1
Aufbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: HSS, DIN 343, Typ N. Profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, rechtsschneidend. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Aufbohren vorgebohrter, vorgegossener oder vorgestanzter Löcher. Die stabile Konstruktion und die 3 Schneiden bewirken, dass Fluchtungsungenauigkeiten und Unrundheit der vorgefertigten Bohrungen korrigiert werden. Außerdem wird die Bohrwandoberfläche so weit verbessert, dass mit einer Reibahle anschließend einwandfrei fertiggerieben werden kann. Beachten Sie die Spalte „kleinster Ø des vorgebohrten Loches“. Hinweis: Der Anschnittdurchmesser muss unbedingt kleiner sein als das aufzubohrende Loch. Weitere Abmessungen oder HSS-E-Ausführungen oder VHM-/HM-Bestückung oder lange Aufbohrer nach DIN 1864 auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
130 mm
Gesamtlänge
228 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
343
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
120 °
Material
HSS
Steigungswinkel
22 °