GRATTEC

GRATTEC Senker 3,2mm bis 6,3mm

  • ERIKS:12129152
  • Hersteller:BC6300
Image 1
Klinge für Entgratwerkzeug
Kurbelsenker HSS BC 6300 6,3 mm. (Schaft Ø 3,2 mm).
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater