Eriks
GRATTEC

GRATTEC Senker 3,2mm bis 3mm

  • ERIKS:12129151
  • Hersteller:BC3200
Image 1
Klinge für Entgratwerkzeug
Kurbelsenker HSS BC 3200 bis 3 mm. (Schaft Ø 3,2 mm).
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater