GRATTEC

GRATTEC Senker 3,2mm bis 10,4mm

  • ERIKS:12129154
  • Hersteller:BC1040
Image 1
Klinge für Entgratwerkzeug
Kurbelsenker HSS BC 1040 10,4 mm (Schaft Ø 3,2 mm).
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater