GRATTEC

GRATTEC Schnell-Entgratwerkzeug

  • ERIKS:23427093
  • Hersteller:RB1000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnell-Entgrater-Satz RB 1000

Anwendung: Handliches Entgratwerkzeug für gelegentliche Entgratarbeiten.


Satzinhalt:
1 12-mm-Sechskant-Aluminiumhandgriff mit Klingenaufnahme aus Stahl (für Schaft-Ø 3,2 mm)
1 HSS-Klinge E 100
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater