GRATTEC

GRATTEC Klinge HSS für Entgratwerkzeug BO1000

  • ERIKS:23427124
  • Hersteller:BO1000
Image 1
Klinge für Entgratwerkzeug
patentierte HSS-Klinge für O-Ringnuten bis 3 mm am Innendurchmesser (Ø 3,2 mm).
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater